Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 20433 Csőjelző Glikol 1 In.h | AF3RDN 8CF75

BRADY 20433 Pipe Marker Glycol 1 In.h

Raktáron
Tétel: AF3RDN Típus: 20433Kereszthivatkozás: 8CF75

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€48.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Magasság1"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként25
AnyagB-736 Öntapadó műanyag fólia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.02
Hajószélesség (cm)9.27
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7121-1 Csőjelölő glikol sárga 2-1/2-7-7/8 In | AE2ZVF 5ADC0 7121-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7121-1HV Csőjelölő Glikol Sárga 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE2ZVG 5ADC1 7121-1HV24 "Sárga8 "és nagyobb4"FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€30.95
BRADY 7121-3C Csőjelző Glikol sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZVH 5ADC2 7121-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7121-4 Csőjelző glikol sárga 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZVJ 5ADC3 7121-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 4068-H csőjelző glikol sárga 10-15 In | AF3TMM 8CUU1 4068-H-Sárga10–15 ”-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€53.53
BRADY 4068-A Csőjelölő Glikol Sárga 3/4-1-3/8 In | AF4CJM 8PLX5 4068-A-Sárga3/4 to 1-3/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.25
BRADY 73894 Csőjelző Glikol 2 In.h | AF4DDN 8RLA8 7389412 "Sárga-2"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€78.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 20433 Pipe Marker Glycol 1 In.h
€48.28 /Mértékegység