Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 130821 Nyomógombos reteszelő 30mm műanyag | AG9KWF 20TJ57

BRADY 130821 Nyomógombos reteszelő 30 mm-es műanyag

Raktáron
Tétel: AG9KWF Típus: 130821Kereszthivatkozás: 20TJ57
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
€51.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb zárolása
színekPiros
görcsrohamok30.0mm
Magasság2.187 "
Hossz2 29 / 32 "
AnyagMűanyag
Max. Lakatok száma1
Lakatos bilincs max. Dia.5 / 16 "
Szélesség2 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0635
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csuklós: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételÁr
BRADY 130824 Nyomógombos Kizáró alap 30mm műanyag PK5 | AG9KWJ 20TJ60 130824Szűrő kikapcsolása10 / 32 "Nyomógombos záró alap€47.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 130821 Nyomógombos reteszelő 30 mm-es műanyag
€51.93 /Mértékegység