Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 113231 dugaszolószelep reteszelő 3/8 - 7/8 mérethez illeszkedik | AD9NZF 4TWF7

BRADY 113231 Dugaszolószelep reteszelő 3/8 - 7/8 mérethez illeszkedik

Raktáron
Tétel: AD9NZF Típus: 113231Kereszthivatkozás: 4TWF7
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
€50.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakoztassa a szelep zárját
színekPiros
görcsrohamok3/8 átmérőig Kábel és 7/8 "L csatlakozók
Megfelel a fogantyú méretének7 / 8 "
Megfelel a cső méretének3/8 "- 7/8" szár dia.
Anyagpolipropilén
Max. Lakatok száma1
Lakatos bilincs max. Dia.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-25 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokMegfelel a fogantyú méreténekMegfelel a cső méreténekLakatos bilincs max. Dia.Ár
BRADY 113232 dugós szelep reteszelő 29/32-1-3/8 mérethez illeszkedik | AD9NZG 4TWF8 1132321-3 / 8 "L dugók15/16" to 1-3/8"29/32 "- 1-3 / 8" szár dia.1.375 "€49.65
BRADY 113233 dugaszolószelep reteszelő 1-3/4 - 2-1/8 mérethez illeszkedik | AD9NZH 4TWF9 1132331-3 / 4 átm. Kábel és 2-1 / 8 "L csatlakozók1-3/4" to 2-1/8"-3 / 8 "€80.09
BRADY 113234 dugós szelepzár 2-3/16 - 2-1/2 mérethez illeszkedik | AD9NZJ 4TWG1 1132342-3 / 16 átm. Kábel és 2-1 / 2 "L csatlakozók2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "€82.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 113231 Dugaszolószelep reteszelő 3/8 - 7/8 mérethez illeszkedik
€50.53 /Mértékegység