FOSTORIA FSA-4320-3 Electric Infrared Heater, 4300W Watt Output, 208VAC, 1 Or 3-Phase, Hardwired, 208VAC | CV3RAY 411G66

FOSTORIA FSA-4320-3 elektromos infravörös fűtőberendezés, 4300 W-os kimenet, 208 VAC, 1 vagy 3 fázisú, vezetékes, 208 VAC

Raktáron
Tétel: CV3RAY Modell: FSA-4320-3Kereszthivatkozás: 411G66

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,396.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos infravörös melegítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz befejezéseerősítőkBtuH kimenetHáz anyagaBeltéri / kültériHosszSzerelési helyÁr
FOSTORIA 222-30-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-30-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-60-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-60-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-90-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-90-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 342-30-TH-480V elektromos infravörös melegítő 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VElektromos infravörös melegítő--17,06020 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri33 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOSTORIA FSA-4320-3 elektromos infravörös fűtőberendezés, 4300 W-os kimenet, 208 VAC, 1 vagy 3 fázisú, vezetékes, 208 VAC
€2,396.67 /Mértékegység