Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 109374 csőjelölő alacsony nyomású levegő fehér jelmagyarázat 2 hüvelyk magasság | AH4ZRD 35TJ36

BRADY 109374 Pipe Marker Alacsony nyomású levegő Fehér Jelmagyarázat 2 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AH4ZRD Típus: 109374Kereszthivatkozás: 35TJ36

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
RagasztóanyagIgen
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hozMéretre vágva
Magasság2"
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
NyelvAngol
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként65
AnyagVinyl
Üzemi hőm. Hatótávolság-0.4 fok F
Roll hossza30 láb.
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozSzélességMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntÁr
BRADY 4090-G csőjelölő alacsony nyomású levegő 8 - 9-7/8 hüvelyk | AF3RRR 8CLU9 4090-G-Sárga8-9 / 7 "--FeketeStrap-On-€39.24
BRADY 4090-B csőjelölő alacsony nyomású levegő 1-1/2 - 2-3/8 | AF3TUJ 8CWF5 4090-B-Sárga1-1/2 to 2-3/8"--FeketeSnap-On-€13.78
BRADY 4090-C csőjelölő alacsony nyomású levegő 2-1/2 - 3-7/8 | AF4EYP 8UKZ8 4090-C-Sárga2-1/2 to 3-7/8"--FeketeSnap-On-€26.23
BRADY 73904 csőjelölő alacsony nyomású levegő 2 in.h | AF4JLD 8YAV8 73904-Kék-12 "2"fehérÖntapadós25€74.72
BRADY 4090-A csőjelölő alacsony nyomású levegő 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4MWU 9CNE5 4090-A-Sárga3/4 to 1-3/8"--FeketeSnap-On-€10.20
BRADY 4090-H csőjelölő alacsony nyomású levegő Y 10–15 hüvelyk | AF4VKU 9LF66 4090-H-Sárga10–15 ”--FeketeStrap-On-€50.67
BRADY 20443 csőjelölő alacsony nyomású levegő 1 in.h | AF4WBY 9MCD2 20443-Kék-8"1"fehérÖntapadós25€47.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 109374 Pipe Marker Alacsony nyomású levegő Fehér Jelmagyarázat 2 hüvelyk magasság
€81.60 /Mértékegység