Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4090-A csőjelölő alacsony nyomású levegő 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4MWU 9CNE5

BRADY 4090-A Pipe Marker Low Pressure Air 3/4 To 1-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF4MWU Modell: 4090-AKereszthivatkozás: 9CNE5
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
€10.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozSzélességMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntÁr
BRADY 4090-G csőjelölő alacsony nyomású levegő 8 - 9-7/8 hüvelyk | AF3RRR 8CLU9 4090-G-Sárga8-9 / 7 "--FeketeStrap-On-€39.24
BRADY 4090-B csőjelölő alacsony nyomású levegő 1-1/2 - 2-3/8 | AF3TUJ 8CWF5 4090-B-Sárga1-1/2 to 2-3/8"--FeketeSnap-On-€13.78
BRADY 4090-C csőjelölő alacsony nyomású levegő 2-1/2 - 3-7/8 | AF4EYP 8UKZ8 4090-C-Sárga2-1/2 to 3-7/8"--FeketeSnap-On-€26.23
BRADY 73904 csőjelölő alacsony nyomású levegő 2 in.h | AF4JLD 8YAV8 73904-Kék-12 "2"fehérÖntapadós25€74.72
BRADY 4090-H csőjelölő alacsony nyomású levegő Y 10–15 hüvelyk | AF4VKU 9LF66 4090-H-Sárga10–15 ”--FeketeStrap-On-€50.67
BRADY 20443 csőjelölő alacsony nyomású levegő 1 in.h | AF4WBY 9MCD2 20443-Kék-8"1"fehérÖntapadós25€47.50
BRADY 4342-B csőjelölő alacsony nyomású levegő | AF8CRB 24VJ74 4342-B-Kék1-1/2 to 2-3/8"--fehérSnap-On1€13.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4090-A Pipe Marker Low Pressure Air 3/4 To 1-3/8 In
€10.20 /Mértékegység