BRADLEY S93-634 Mosdókút Félkör alakú 110/24 Vac | AC9CJZ 3FLW2

BRADLEY S93-634 Mosdókút Félkör alakú 110/24 Vac

Raktáron
Tétel: AC9CJZ Modell: S93-634Kereszthivatkozás: 3FLW2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,671.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekély tál mosdókút
Medence magassága34 In.
Csatlakozás leeresztése (hüvelyk)1-1/2
Vízleeresztés típusaKözpontilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel
Áramlási sebesség0.50 GPM
AnyagRozsdamentes acél
Üzemi nyomás20-80
Művelet típusaInfravörös érzékelő
Teljes magasság43.5 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség25.25 "
Az emberek szolgáltak4
típusFélkör alakú
Feszültség típusa110 / 24 VAC
Vízcsatlakozás1/2 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)110.49
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)64.14
HS-kód7324100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességVízleeresztés típusaÁramlási sebességAz emberek szolgáltakTételAnyagMűvelet típusaTeljes magasságÁr
BRADLEY S93-577 Mosókút Félkör alakú szürke infravörös | AC4ANN 2YB10 S93-57736 "Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel1.25 gpm3MosdókútTerreon (R)Infravörös érzékelő53.25 "€10,798.12
BRADLEY S93-579 Mosókút Félkör alakú szürke infravörös | AC4ANP 2YB11 S93-57954 "Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel2.50 GPM4MosdókútTerreon (R)Infravörös érzékelő55.75 "€14,725.66
BRADLEY S93-580 Mosókút Félkör alakú szürke infravörös | AC4ANQ 2YB12 S93-58054 "Központilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel2.50 GPM4MosdókútTerreon (R)Infravörös érzékelő55.75 "€13,275.55
BRADLEY S93-627 Szökőkút Félkör alakú Off-line szellőző | AC9CJR 3FLV4 S93-62725.25 "Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel0.50 (permetezőfejenként)3Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélLábvezérlő nyitott légszelep43.5 "€10,969.92
BRADLEY S93-628 Mosószökőkút Félkör alakú megemelő szellőzőnyílás | AC9CJT 3FLV5 S93-62825.25 "Központilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel0.50 GPM3Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélLábvezérlő nyitott légszelep43.5 "€10,433.50
BRADLEY S93-629 Mosdókút Félkör alakú 110/24 Vac | AC9CJU 3FLV6 S93-62925.25 "Off-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel0.50 (permetezőfejenként)3Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélInfravörös érzékelő43.5 "€9,196.04
BRADLEY S93-630 Mosószökőkút Félkör alakú 110/24 Vac | AC9CJV 3FLV7 S93-63025.25 "Központilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel0.50 (permetezőfejenként)3Sekély tál mosdókútRozsdamentes acélInfravörös érzékelő43.5 "€8,736.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S93-634 Mosdókút Félkör alakú 110/24 Vac
€11,671.16 /Mértékegység