BRADLEY S93-530 mosdókút 54 hüvelyk széles, félkör alakú | AD7DVU 4DU61

BRADLEY S93-530 Mosdókút 54 hüvelyk széles, félkör alakú

Raktáron
Tétel: AD7DVU Modell: S93-530Kereszthivatkozás: 4DU61

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,246.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdókút
ADA-kompatibilisNem
Medence mélysége (in.)9
Medence magassága28 In.
színekCsiszolt
Csatlakozás leeresztése (hüvelyk)2
Vízleeresztés típusaOff-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel
Áramlási sebesség3.00 GPM
AnyagRozsdamentes acél
Üzemi nyomás20-80
Művelet típusaLábbal
Teljes magasság42.38 "
Teljes szélesség54 "
Az emberek szolgáltak4
típusFélkör alakú
Vízcsatlakozás1 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.8
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód7324100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVízleeresztés típusaÁr
BRADLEY S93-531 Mosdókút 54 hüvelyk széles, félkör alakú | AD7DVV 4DU62 S93-531Központilag emelkedő szellőzőnyílás felülről érkező kellékekkel€11,578.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S93-530 Mosdókút 54 hüvelyk széles, félkör alakú
€13,246.70 /Mértékegység