BRADLEY S19224PDCFW Halo szem- és arcmosó, műanyag tál porvédővel | AE8JMM 6DGY3

BRADLEY S19224PDCFW Halo szem- és arcmosó, műanyag tál porvédővel

Raktáron
Tétel: AE8JMM Típus: S19224PDCFWKereszthivatkozás: 6DGY3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€788.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem- / Arclemosó állomás
Bow Dia.13 "
színekEzüst
Mélység13.25 "
A szemmosás aktiváljaZászló toló fogantyú
Szemmosó fogantyú anyagaRozsdamentes acél
Szemmosó tál anyagaMűanyag
SzerelőanyagKrómozott sárgaréz
Méret beszerelése1/2 "NPT női
Fej Dia.1.5 "
Magasság14.63 "
FelszerelésFal
Cső anyagHorganyzott acél, biztonsági sárga bevonattal
Szelep anyagaKrómozott sárgaréz
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3922100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
BRADLEY S19224FW Halo szem- és arcmosó, műanyag tál | AE8JML 6DGY2 S19224FWSárga€708.67
BRADLEY S19224DCFWZ Halo szem- és arcmosó, rozsdamentes acél tál porvédővel | CD4DVJ S19224DCFWZ-€984.89
BRADLEY S19224DCFWZS Halo szem- és arcmosó, rozsdamentes acél tál porvédővel | CD4DVK S19224DCFWZS-€1,992.17
BRADLEY S19224DCRPT Halo szem- és arcmosó, rozsdamentes acél tál porvédővel, P-csapdával és végdarabbal | CD4DVP S19224DCRPT-€960.15
BRADLEY S19224DCRPTZ Halo szem- és arcmosó, rozsdamentes acél tál porvédővel, P-csapda | CD4DVQ S19224DCRPTZ-€1,039.09
BRADLEY S19224DCRPTZS Halo szem- és arcmosó, rozsdamentes acél tál porvédővel, P-csapda | CD4DVR S19224DCRPTZS-€2,042.83
BRADLEY S19224FWPT Halo Szem- és Arclemosó, Műanyag tál P-csapdával és végdarabbal | CD4DVX S19224FWPT-€512.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19224PDCFW Halo szem- és arcmosó, műanyag tál porvédővel
€788.35 /Mértékegység