BRADLEY S19-120FM vízzuhany, süllyesztett | AD2JLL 3PVF9

BRADLEY S19-120FM zuhany, süllyesztett

Raktáron
Tétel: AD2JLL Modell: S19-120FMKereszthivatkozás: 3PVF9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€830.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészzuhany
Gömbszelep típusa1 "NPT sárgaréz marad nyitva
Méret beszerelése1 "NPT
Áramlási sebesség20 gpm
Fogantyúhossz36 "
FogantyúRozsdamentes acél
Fej Dia.3.1 "
FelszerelésVízszintes, öblítés
Cső anyagRozsdamentes acél
A zuhanyfej aktiváljaHúzza a rudat
Zuhanyfej anyagaMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8481801020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csőméretek (12 "L x 1" átmérő)

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszFej Dia.TételFelszerelésÁr
BRADLEY S19-120A zuhanyfej burkolattal, rozsdamentes acél | AD9DYD 4R951 S19-120A25.5 "10.75 "VészzuhanyVízszintes€605.10
BRADLEY S19-130A zuhany, műanyag zuhanyfej, rozsdamentes acél burkolat | AD9DYE 4R955 S19-130A25.5 "10.75 "VészzuhanyFüggőleges€628.58
BRADLEY S19-130 zuhany, műanyag zuhanyfej | AD9JCE 4T007 S19-13025.5 "3.1 "VészzuhanyFüggőleges€453.12
BRADLEY S19-125SBF áztatózuhany felületre szerelt fogantyúval, akadálymentes, meghosszabbított zuhanyfejjel | CD4DTJ S19-125SBF--Drench zuhany-€603.19
BRADLEY S19-125SFMBF áztatózuhany felületre szerelt fogantyúval, akadálymentes, süllyesztett zuhanyfejjel | CD4DTK S19-125SFMBF--Drench zuhany-€592.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19-120FM zuhany, süllyesztett
€830.14 /Mértékegység