Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADLEY S19-120A zuhanyfej burkolattal, rozsdamentes acél | AD9DYD 4R951

BRADLEY S19-120A zuhanyfej burkolattal, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD9DYD Típus: S19-120AKereszthivatkozás: 4R951
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
€605.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészzuhany
Gömbszelep típusa1 "NPT sárgaréz marad nyitva
Méret beszerelése1 "NPT
Áramlási sebesség20 gpm
Fogantyúhossz25.5 "
FogantyúRozsdamentes acél
Fej Dia.10.75 "
FelszerelésVízszintes
Cső anyagGalvanizált acél
A zuhanyfej aktiváljaHúzza a rudat
Zuhanyfej anyagaMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4875
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)62.48
HS-kód8424890000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csőméretek (12 "L x 1" átmérő)

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszFej Dia.TételFelszerelésÁr
BRADLEY S19-120FM vízzuhany, süllyesztett | AD2JLL 3PVF9 S19-120FM36 "3.1 "VészzuhanyVízszintes, öblítés€830.14
BRADLEY S19-130A zuhany, műanyag zuhanyfej, rozsdamentes acél burkolat | AD9DYE 4R955 S19-130A25.5 "10.75 "VészzuhanyFüggőleges€628.58
BRADLEY S19-130 zuhany, műanyag zuhanyfej | AD9JCE 4T007 S19-13025.5 "3.1 "VészzuhanyFüggőleges€453.12
BRADLEY S19-125SBF áztatózuhany felületre szerelt fogantyúval, akadálymentes, meghosszabbított zuhanyfejjel | CD4DTJ S19-125SBF--Drench zuhany-€603.19
BRADLEY S19-125SFMBF áztatózuhany felületre szerelt fogantyúval, akadálymentes, süllyesztett zuhanyfejjel | CD4DTK S19-125SFMBF--Drench zuhany-€592.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19-120A zuhanyfej burkolattal, rozsdamentes acél
€605.10 /Mértékegység