BRADLEY PED9536-203 Állványpad W 9 1/2 D36 H 18 1/2 Kék | AC4DTP 2YY94

BRADLEY PED9536-203 Talapzat pad W 9 1/2 D36 H 18 1/2 Blue

Raktáron
Tétel: AC4DTP Modell: PED9536-203Kereszthivatkozás: 2YY94

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,267.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat pad
színekDeep Blue
befejezMatt textúra
Anyag30% utángyártott újrahasznosított HDPE műanyag
Teljes mélység36 "
Teljes magasság18.5 "
Teljes szélesség9.5 "
AlkategóriaTalapzat pad

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód9401804046
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTeljes mélységÁr
BRADLEY PED9536-202 Állványpad W9 1/2 D36 H 18 1/2 Bézs | AC4DTM 2YY92 PED9536-202Bézs36 "€1,267.40
BRADLEY PED9536-200 Állványpad W9 1/2 D 36 H 18 1/2 Szürke | AC4DTN 2YY93 PED9536-200Szürke36 "€1,267.40
BRADLEY PED9572-202 Állványpad W9 1/2 D72 H 18 1/2 Bézs | AC4DTQ 2YY95 PED9572-202Bézs72 "€1,685.16
ajánlatkérés
BRADLEY PED9572-200 Állványpad W9 1/2 D 72 H 18 1/2 Szürke | AC4DTR 2YY96 PED9572-200Szürke72 "€1,685.16
ajánlatkérés
BRADLEY PED9572-203 Állványpad W 9 1/2 D72 H 18 1/2 Kék | AC4DTT 2YY97 PED9572-203Deep Blue72 "€1,685.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY PED9536-203 Talapzat pad W 9 1/2 D36 H 18 1/2 Blue
€1,267.40 /Mértékegység