Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 803006A09M020 zsinórkészlet 3 tűs csatlakozódugós apa | AB9QCQ 2ENL5

BRAD HARRISON 803006A09M020 Vezetékkészlet 3 tűs csatlakozódugós apa

Raktáron
Tétel: AB9QCQ Típus: 803006A09M020Kereszthivatkozás: 2ENL5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€36.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza2m
1. vég A csapok száma3
1. szálM12
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás65
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper4
Max. Feszültség250 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Vezetők száma3
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (dugó)
    • 1. vég nem (férfi)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok számaIP besorolásVezetők számaVezetékméretÁr
BRAD HARRISON 804006A09M020 zsinórkészlet 4 tűs csatlakozódugós apa | AB9QCT 2ENL7 804006A09M020465424 AWG€38.16
BRAD HARRISON 804007A09M020 zsinórkészlet 4 tűs csatlakozódugós apa | AB9QHQ 2EPH4 804007A09M020467,68422 AWG€37.45
BRAD HARRISON 805000A09M020 zsinórkészlet, 5 tűs csatlakozóaljzat | AB9QHT 2EPH6 805000A09M020567,68522 AWG€44.66
BRAD HARRISON 805001A09M020 zsinórkészlet, 5 tűs csatlakozóaljzat | AB9QHV 2EPH8 805001A09M020567,68522 AWG€45.19
BRAD HARRISON 805006A09M020 zsinórkészlet 5 tűs csatlakozódugós apa | AB9QHX 2EPJ1 805006A09M020567,68522 AWG€42.10
BRAD HARRISON 803000A09M020 Cordset 3 tűs csatlakozóaljzat | AE2ZDH 5AA66 803000A09M020367,68322 AWG€36.63
BRAD HARRISON 803001A09M020 Vezetékkészlet 3 tűs csatlakozóaljzat | AE2ZDK 5AA68 803001A09M020367,68322 AWG€34.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 803006A09M020 Vezetékkészlet 3 tűs csatlakozódugós apa
€36.02 /Mértékegység