Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOURDON MPG6-A60.H27 panelre szerelhető nyomásmérő, 0-600 psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/2 hüvelykes méretű NPT dugó, alul

Raktáron
Cikkszám: CP2AKD Modell: MPG6-A60.H27Kereszthivatkozás: 437U94
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
€339.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BOURDON MPG6-A60.H21 panelre szerelhető nyomásmérő, 0–100 psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/2 hüvelykes NPT dugó, alsó | CP2AJZ 437U91 MPG6-A60.H21€250.75
BOURDON MPG6-A60.H22 Panel-Mount Pressure Gauge, 0 to 160 psi, 4 1/2 Inch Dial, 1/2 Inch Size NPT Male, Bottom | CP2AKA 437U92 MPG6-A60.H22€250.75
BOURDON MPG6-A60.H25 panelre szerelhető nyomásmérő, 0–300 psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/2 hüvelykes NPT dugó, alsó | CP2AKB 437U93 MPG6-A60.H25€250.75
BOURDON MPG6-A60.H19 Panelre szerelhető nyomásmérő, 0–60 psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/2 hüvelykes NPT apa, alsó | CP2AKC 437U90 MPG6-A60.H19€250.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOURDON MPG6-A60.H27 panelre szerelhető nyomásmérő, 0-600 psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/2 hüvelykes méretű NPT dugó, alul
€339.11 /Mértékegység