Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR SS102-K Spirális kúpkerék készlet | AD3JXW 3ZP62

BOSTON GEAR SS102-K spirális kúpkerék készlet

Raktáron
Tétel: AD3JXW Modell: SS102-KKereszthivatkozás: 3ZP62
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
€441.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál kúpkerekes hajtómű
Age GroupFelnőtt
Fura Dia.1"
színekEzüst
Arc szélessége0.57 "
nemEgynemű
Hub Dia.2"
Hub kivetítés (hüvelyk)0.75
KulcsnyílásN
AnyagAcél
Fogak száma34
Hangmagasság10
Pitch Dia.3.4 "
Nyomásszög (fok)20
Beállítani a csavartN
Méret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8483409000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Arc szélességeHub Dia.Fogak számaHangmagasságPitch Dia.Ár
BOSTON GEAR SS142-K Spirális kúpkerék készlet | AD3JXX 3ZP64 SS142-K0.625 "0.31 "1.38 "26141.86 "€360.98
BOSTON GEAR SS302-K Spirális kúpkerék készlet | AD3JXY 3ZP66 SS302-K0.25 "0.14 "0.75 "26300.87 "€226.15
BOSTON GEAR SS82-K Spirális kúpkerék készlet | AD3JXZ 3ZP67 SS82-K1.25 "0.71 "2.88 "3484.25 "€661.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR SS102-K spirális kúpkerék készlet
€441.80 /Mértékegység