Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR FC25 1 1/4 tengelykapcsoló, fél, 3 pofás | AC2LTB 2L047

BOSTON GEAR FC25 1 1/4 tengelykapcsoló, fél, 3 pofa

Raktáron
Tétel: AC2LTB Modell: FC25 1 1/4Kereszthivatkozás: 2L047

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€282.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsolók
Fura Dia.1.25 "
KulcsnyílásIgen
Kulcsméret1 / 4 "x 1 / 8"
AnyagAcél
Dia kívül.2.5 "
Teljes hossz4.125 "
MéretFC25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8483908010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.KulcsméretDia kívül.Teljes hosszMéretÁr
BOSTON GEAR FC12 3/8 tengelykapcsoló, fél, 3 pofás | AC2LRF 2L028 FC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.312 "FC12€124.97
BOSTON GEAR FC12 7/16 tengelykapcsoló, fél, 3 pofás | AC2LRG 2L029 FC12 7/167 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12€124.17
BOSTON GEAR FC12 1/2 tengelykapcsoló, fél, 3 pofás | AC2LRH 2L030 FC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12€106.20
BOSTON GEAR FC15 1/2 tengelykapcsoló, fél, 3 pofás | AC2LRJ 2L031 FC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€130.66
BOSTON GEAR FC15 9/16 tengelykapcsoló, fél, 3 pofás | AC2LRK 2L032 FC15 9/169 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€134.12
BOSTON GEAR FC15 5/8 tengelykapcsoló, fél, 3 pofás | AC2LRL 2L033 FC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€130.66
BOSTON GEAR FC15 3/4 tengelykapcsoló, fél, 3 pofás | AC2LRM 2L034 FC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€155.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR FC25 1 1/4 tengelykapcsoló, fél, 3 pofa
€282.64 /Mértékegység