Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR EN72220 Légszabályozó 300psi Alumínium | AH8UAA 38ZD40

BOSTON GEAR EN72220 légszabályozó 300psi alumínium

Raktáron
Tétel: AH8UAA Modell: EN72220Kereszthivatkozás: 38ZD40
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
€363.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű légszabályozó
test anyagaAlumínium
Mérő kikötő1 / 4 "NPT
Magasság tartomány5–6 ”
Max. Folyam144 cfm
Max. Áramlási sebesség101-200 cfm
Max. Bemeneti nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság5.34 "
Teljes hossz2.45 "
Teljes szélesség2.68 "
Nyomásbeállítási tartomány5-150 psi
Választék2–3 ”
Szelep tervezésKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.684
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országMX

Termék részletek:

    • Termékcsoportok: Általános rendeltetésű légszabályozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR EN72220 légszabályozó 300psi alumínium
€363.07 /Mértékegység