Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTITCH SX50351/2G-7M tűzőkapocs, 7/32 hüvelykes korona 1/2 hüvelykes hosszúság, 7000 pk | AD2LVE 3RCY7

BOSTITCH SX50351/2G-7M tűzőkapocs, 7/32 hüvelykes korona, 1/2 hüvelykes hosszúság, 7000 pk

Raktáron
Tétel: AD2LVE Típus: SX50351/2G-7MKereszthivatkozás: 3RCY7
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
€59.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStaples
Összehasonlítás típusaRagasztóanyag
Korona7 / 32 "
befejezBevont
Nyomtáv18
Head StyleKeskeny korona
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Pont típusaVéső
lábszárSima
Stick mennyiség100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7317005518
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávHead StyleTételLáb hosszHosszÁr
BOSTITCH STCR26195/16 tűzőkapocs 0.26 vezetékhez 5/16 - 5000-es csomag | AB3HYU 1TLL3 STCR26195 / 16--Power Crown Staples5 / 16 "-€15.40
BOSTITCH STCR26193/8 tűzőkapcsok 0.26 vezetékhez 3/8 hüvelyk - 5000 db | AB3HYV 1TLL4 STCR26193 / 8--Power Crown Staples3 / 8 "-€18.33
BOSTITCH BCS1512 tűzőkapocs, 1/2 korona 1-1/2 hossz, 10300 pk | AE2CNA 4WK93 BCS151215.5KoronaStaples-1.5 "€217.62
BOSTITCH SX50351-3/8G tűzőkapocs, 7/32 korona 1-3/8 hüvelyk hosszúság, 3000 pk | AE2CUH 4WL09 SX50351-3 / 8G18Keskeny koronaStaples-1.375 "€62.25
BOSTITCH SX5035 3/4G kapocs, 7/32 korona 3/4 hüvelykes hosszúság, 5000 pk | AE2CUJ 4WL11 SX5035 3 / 4G18Keskeny koronaStaples-3 / 4 "€60.92
BOSTITCH SX5035 1-1/4G tűzőkapocs, 7/32 korona 1-1/4 hüvelyk, 3000 pk | AE2MFH 4YF08 SX5035 1-1 / 4G18Keskeny koronaStaples-1.25 "€64.78
BOSTITCH SX50351G tűzőkapocs, 7/32 hüvelykes korona, 1 hüvelyk hosszúság, 5000 pk | AE2MFJ 4YF10 SX50351G18Keskeny koronaStaples-1"€73.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTITCH SX50351/2G-7M tűzőkapocs, 7/32 hüvelykes korona, 1/2 hüvelykes hosszúság, 7000 pk
€59.68 /Mértékegység