Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FL 100 elektromos erőmérő, 100 N max. Erő, 0.05 N Olvashatóság | CE8JRX

KERN AND SOHN FL 100 elektromos erőmérő, 100 N max. Erő, 0.05 N olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JRX Modell: FL 100

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€829.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális erőmérő
Az akkumulátor töltési ideje8 óra.
A tok szélessége175mm
Számjegy mérete8.5mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete175 x 75 x 30 mm
Ház magassága30 mm
Ház hossza75 mm
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Kapacitás mérése100N
Min. A környezet hőmérséklete.15 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.05N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.386
Hajó magassága (cm)8.9
Hajó hossza (cm)29.5
Hajószélesség (cm)34.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSzabványos logóÁr
KERN AND SOHN FL 10 elektromos erőmérő, 10 N max. Erő, 0.005 N Olvashatóság | CE8JRW FL 10-€829.52
KERN AND SOHN FL 1K elektromos erőmérő, 1 kN max. Erő, 0.5 N Olvashatóság | CE8JRZ FL 1K-€945.94
KERN AND SOHN FL 20 elektromos erőmérő, 25 N max. Erő, 0.01 N Olvashatóság | CE8JTB FL 20-€829.52
KERN AND SOHN FL 200 elektromos erőmérő, 250 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CE8JTC FL 200-€829.52
KERN AND SOHN FL 5 elektromos erőmérő, 5 N max. Erő, 0.002 N Olvashatóság | CE8JTF FL 5ISO.png€829.52
KERN AND SOHN FL 50 elektromos erőmérő, 50 N max. Erő, 0.02 N Olvashatóság | CE8JTG FL 50-€829.52
KERN AND SOHN FL 500 elektromos erőmérő, 500 N max. Erő, 0.2 N Olvashatóság | CE8JTH FL 500-€829.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FL 100 elektromos erőmérő, 100 N max. Erő, 0.05 N olvashatóság
€829.52 /Mértékegység