BOSCH TC21HC Jigsaw Blade Set T-szár | AB3HHU 1TEH6

BOSCH TC21HC szúrófűrészlap készlet T-szár

Tétel: AB3HHU Modell: TC21HCKereszthivatkozás: 1TEH6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHomorítófűrészlap készlet
AnyagNagy szén-dioxid-tartalmú acél, nagy sebességű acél, bimetál, keményfém
Szár típusaT
Fogak hüvelykenként6, 10, 10–24, 17–24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.46
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8202990000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagSzár típusaFogak hüvelykenkéntÁr
BOSCH T30C kirakós penge készlet 1-1 / 2 hüvelyk hosszúságú T-szár | AB3HHQ 1TEH3 T30C1.5 "Nagy szén-dioxid-tartalmú acél, nagy sebességű acél, bimetálT6, 10, 14, 24€94.02
BOSCH T30W Jigsaw Blade Set T-szár 1-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AB3HHR 1TEH4 T30W1.5 "Nagy szén-dioxid-tartalmú acél, nagy sebességű acél, bimetálT10, 5-6€80.17
BOSCH T500 Jigsaw Blade Set T-szár - 5 csomag | AE2EQL 4WZ92 T500(3) 3 ", (2) 4"BimetálT-€26.56
BOSCH U502A5 szúrófűrészlap-készlet magas szén-dioxid-tartalmú acélból - 5 csomag | AF2VKV 6YB27 U502A52-3/4, 3-5/8"Magas széntartalmú acélU6, 10, 14, 20, 24€17.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH TC21HC szúrófűrészlap készlet T-szár