Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH T500 Jigsaw Blade Set T-szár - 5 csomag | AE2EQL 4WZ92

BOSCH T500 szúrófűrészlap készlet T-szár - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE2EQL Típus: T500Kereszthivatkozás: 4WZ92

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€27.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHomorítófűrészlap készlet
Hossz(3) 3 ", (2) 4"
AnyagBimetál
Szár típusaT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8202990000
Származási országCH

Termék részletek:

    • A 4WZ92 a 24A506 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagSzár típusaFogak hüvelykenkéntÁr
BOSCH T30C kirakós penge készlet 1-1 / 2 hüvelyk hosszúságú T-szár | AB3HHQ 1TEH3 T30C1.5 "Nagy szén-dioxid-tartalmú acél, nagy sebességű acél, bimetálT6, 10, 14, 24€90.71
BOSCH T30W Jigsaw Blade Set T-szár 1-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AB3HHR 1TEH4 T30W1.5 "Nagy szén-dioxid-tartalmú acél, nagy sebességű acél, bimetálT10, 5-6€80.17
BOSCH TC21HC Jigsaw Blade Set T-szár | AB3HHU 1TEH6 TC21HC-Nagy szén-dioxid-tartalmú acél, nagy sebességű acél, bimetál, keményfémT6, 10, 10–24, 17–24-
ajánlatkérés
BOSCH U502A5 szúrófűrészlap-készlet magas szén-dioxid-tartalmú acélból - 5 csomag | AF2VKV 6YB27 U502A52-3/4, 3-5/8"Magas széntartalmú acélU6, 10, 14, 20, 24€16.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH T500 szúrófűrészlap készlet T-szár - 5 db-os csomag
€27.38 /Mértékegység