Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH T130DG szúrófűrészlap, T-szár, 3-1/4 hüvelyk hosszú, kemény csempe stílus | AE4DJV 5JLU0

BOSCH T130DG szúrófűrészlap, T-szár, 3-1/4 hüvelyk hosszú, kemény csempe

Raktáron
Tétel: AE4DJV Típus: T130DGKereszthivatkozás: 5JLU0
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
€24.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKirakófűrészlap
Hossz3.25 "
AnyagDiamond Grit
Szár típusaT
Fogak hüvelykenként30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8202990000
Származási országCH

Termék részletek:

    • Fokozott rugalmasság keskeny testvastagsággal, ideális síkvágási alkalmazásokhoz
    • Háromszor nagyobb sebességet és jobb élettartamot biztosít a keményfém szemcsékhez képest
    • A vákuumforrasztott gyémántcsiszolat gyorsabban vág és hosszabb ideig tart

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a BOSCH T130DG penge könnyen vághatja az 1/16-os plexi csövet?

V. Igen, a T130DG a legjobb penge a plexi csövek sima vágásához.

K. A Bosch szúrófűrészlapok univerzálisak?

V. Ezek a szúrófűrészlapok univerzálisak, mivel a legtöbb szúrófűrész kompatibilis a T alakú pengefejjel.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagFogak hüvelykenkéntÁr
BOSCH T101A szúrófűrészlap nagy sebességű acélból - 5 csomag AB3NYF 1UM14 T101A4"Nagy sebességű acél14€35.33
BOSCH T101AO Jigsaw Blade T-szár 3 hüvelyk hosszúságú - 5 csomag | AB3NYG 1UM15 T101AO3"Magas széntartalmú acél20€19.36
BOSCH T101B szúrófűrészlap, magas széndioxiddal - 5 csomag | AB3NYH 1UM16 T101B4"Magas széntartalmú acél10€18.44
BOSCH T101D szúrófűrészlap, magas széndioxiddal - 5 csomag | AB3NYJ 1UM17 T101D4"Magas széntartalmú acél6€16.37
BOSCH T111C szúrófűrészlap, magas széndioxiddal - 5 csomag | AB3NYK 1UM18 T111C4"Magas széntartalmú acél8€11.47
BOSCH T118A kirakós penge 3-5 / 8 hüvelyk hosszúságú T-szár - 5 csomag | AB3NYL 1UM19 T118A3.625 "Nagy sebességű acél24€18.36
BOSCH T118B kirakós penge T-szár 3-5 / 8 hüvelyk hosszúságú - 5 csomag | AB3NYM 1UM20 T118B3.625 "Nagy sebességű acél14€19.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH T130DG szúrófűrészlap, T-szár, 3-1/4 hüvelyk hosszú, kemény csempe
€24.43 /Mértékegység