Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 hüvelykes átmérőjű | AF9RGV 30RW70

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AF9RGV Típus: OS50VCKereszthivatkozás: 30RW70
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
€863.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFejezd be a csiszolót
erősítők3.4
Amperek @ 120V3.4
CsapágyakLabda
Zsinór13 ft.
Fogantyú kialakításaPuha markolat
ZárIgen
Nincs terhelés RPM8000 a 11,000
Pálya Dia.3 / 32 "
Keringés percenként1100
Pad méret4-1 / 2 "x 9"
Sebesség típusaVáltozó
Orsó menetméret4-1 / 2 "
Kapcsolótípusravasz
Szerszám hossza17.875 "
Szerszám súlya8.6 font
Csiszolópapír típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.17
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)45.47
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8467290090

Termék részletek:

    • SFPM (2,300)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 hüvelykes átmérő
€863.21 /Mértékegység