Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH MC09 Multi Construction Bit 5/16 x 4 In | AD6PFN 46U370

BOSCH MC09 Multi Construction Bit 5/16 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6PFN Modell: MC09Kereszthivatkozás: 46U370
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
€15.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbb konstrukciós bit
Valamire tervezveFúrás fába, fémbe, csempébe, betonba
Fúrófej mérete5 / 16 "
Hossz4"
AnyagBeton, fém, fa és csempe
Shank Dia.5 / 16 "
Méret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8467290090
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH MC09 Multi Construction Bit 5/16 x 4 hüvelyk
€15.54 /Mértékegység