Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HS2360 Hammer Steel 1 Inch Hex 18 Inch Length | AF6YAW 20PL59

BOSCH HS2360 Hammer Steel 1 Inch Hex 18 Inch Length

Raktáron
Tétel: AF6YAW Modell: HS2360Kereszthivatkozás: 20PL59

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsacél
Hossz22 13 / 16 "
Teljes hossz18 "
Szárméret1 "Hex
Szár típusa1 "Hex
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.061
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)57.91
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8467290090

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HS2360 Hammer Steel 1 Inch Hex 18 Inch Length
€35.74 /Mértékegység