Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HS1922 Agyagos ásó 17 hüvelyk hosszúság | AB3NQR 1UL96

BOSCH HS1922 agyag ásó, 17 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB3NQR Modell: HS1922Kereszthivatkozás: 1UL96
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
€138.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAgyagos ásó
A penge szélessége4 1 / 2 "
Hossz4-1 / 2 x 17 "
Teljes hossz17 "
típusSDS-max (R) kalapácsacél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.61
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8201100000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességeTételHosszTeljes hossztípusÁr
BOSCH HS1909 perselyszerszám | AB3NQL 1UL89 HS19091-3/4 x 1-3/4"1 darab bontó eszköz1.75 "9.25 "Bush szerszám szárral€132.99
BOSCH HS1916 Véső méretezés | AB3NQN 1UL93 HS19161.5 "Bontási eszköz1-1 / 2 x 12 "12 "Véső méretezése€47.30
BOSCH HS1917 Véső méretezés | AB3NQP 1UL94 HS19172"Bontási eszköz2 x 14 "14 "Véső méretezése€56.71
BOSCH HS1924 földelő rúd meghajtó | AB3NQT 1UL97 HS19245/8 és 3/4 "Bontási eszköz10 "10 "Földelő rúd meghajtó€147.11
BOSCH HS1911 Véső lapos | AE9VFB 6MR14 HS19111"Bontási eszköz1 x 12 "12 "Lapos véső€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HS1922 agyag ásó, 17 hüvelyk hosszú
€138.36 /Mértékegység