SHAW PLUGS Turn-Tite mechanikus tágulási dugók, 2-3 hüvelyk


A Shaw Turn-Tite mechanikus tágulási dugók ideálisak a csővezetékek nyílásainak ideiglenes blokkolására / lezárására tesztelési és mérési feladatokhoz. Ezek a dugók alkalmasak MRO, DWV, katonai és gyártósoros alkalmazásokhoz. Shaw Snap-Tite bővítődugók ideálisak a csövek tömítésére szűk helyeken, minimális kézmozgást tesz lehetővé....Olvass tovább

Szűrő
StílusModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtest anyagaFogantyútípusÁr (ÁFA nélkül)
A
52007
2.5 "2.44 "2.708" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€85.44
A
52006
2.25 "2.22 "2.464" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€70.70
A
52008
2.75 "2.63 "2.919" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€83.55
A
52009
3"2.92 "3.241" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€86.87

Jellemzők

  • Ezek a dugók horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a nagy nyomások megsértését/elhajlását.
  • Neoprén gumidugóval / előlappal rendelkeznek a csőnyílás alapos tömítéséhez.
  • Ezek a Turn-Tite dugók sárgaréz T-stílusú fogantyúval rendelkeznek, amely a dugó tömítését teszi lehetővé.

Gyakran ismételt kérdések

A Shaw Turn-Tite tágulási dugók névleges nyomása?

Nem, ezek a mechanikus tágulási dugók nem névleges nyomásúak. Azonban ezeknek a dugóknak a használata 15 psi nyomás alatt javasolt.

Mennyit fújnak fel ezek a Turn-Tite dugók?

Ezeknek a dugóknak a gumiháza 8-ról 12 százalékra bővülhet.

Milyen folyékony közegek nem kompatibilisek a Turn-Tite tágulási dugókkal?

Az olyan folyadékok, mint az oxidáló savak, ketonok, észterek, nitro-szénhidrogének és klórozott aromás anyagok, nem kompatibilisek a Turn-Tite tágulási dugókkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?