Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BONOMI S800-2 Check Valve, Single Flow, Inline Spring, 316 Stainless Steel, 2 Inch Pipe/Tube Size, PTFE | CN9VJP 46CE69

BONOMI S800-2" Check Valve, Single Flow, Inline Spring, 316 Stainless Steel, 2 Inch Pipe/Tube Size, PTFE

Raktáron
Tétel: CN9VJP Model: S800-2"Kereszthivatkozás: 46CE69
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
€500.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.538
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BONOMI S250-1 1/2" visszacsapó szelep, egyáramú, soros rugó, 316 rozsdamentes acél, 1 1/2 hüvelykes cső/csőméret | CN9VJF 483M38 S250-1 1/2"Ellenőrizd a szelepet€253.74
BONOMI S250-11/4" visszacsapó szelep, egyáramú, soros rugó, 316 rozsdamentes acél, 1 1/4 hüvelykes cső/csőméret | CN9VJG 483M37 S250-11/4"Ellenőrizd a szelepet€179.41
BONOMI S800-11/4" visszacsapó szelep, egyáramú, soros rugó, 316 rozsdamentes acél, 1 1/4 hüvelykes cső/csőméret | CN9VJH 46CE67 S800-11/4"Ellenőrizd a szelepet€265.67
BONOMI S800-1" visszacsapó szelep, egyáramú, soros rugó, 316 rozsdamentes acél, 1 hüvelykes cső/csőméret, PTFE | CN9VJJ 46CE66 S800-1"Ellenőrizd a szelepet€167.81
BONOMI S250-1" visszacsapó szelep, egyáramú, soros rugó, 316 rozsdamentes acél, 1 hüvelykes cső/csőméret, Viton | CN9VJK 483M36 S250-1"Ellenőrizd a szelepet€112.15
BONOMI S800-1/2" visszacsapó szelep, egyáramú, soros rugó, 316 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes cső/csőméret | CN9VJL 46CE64 S800-1/2"Ellenőrizd a szelepet€105.39
BONOMI S250-1/2" visszacsapó szelep, egyáramú, soros rugó, 316 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes cső/csőméret | CN9VJM 483M34 S250-1/2"Ellenőrizd a szelepet€72.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BONOMI S800-2" Check Valve, Single Flow, Inline Spring, 316 Stainless Steel, 2 Inch Pipe/Tube Size, PTFE
€500.67 /Mértékegység