BLUFF 20C 60X48 Dokkoló acél 20000 Lb 48 x 60 In | AF4RYM 9HY66

BLUFF 20C 60x48 dokkoló acél 20000 lb 48 x 60 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4RYM Típus: 20C 60X48Kereszthivatkozás: 9HY66

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,327.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
FedélzetGyémánt futópad
Terhelhetőség20,000 font
AnyagAcél
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség60 "
Szolgáltatási magasság tartomány5–7 ”
Oldalsín magasság4"
Vastagság3 / 8 "
Használható szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 240.75
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzetTerhelhetőségAnyagTeljes hosszTeljes szélességSzolgáltatási magasság tartományVastagságÁr
BLUFF 15T6072 Dockboard acél gyémánt futófelület, 15000 lb 72 x 60 hüvelyk | AB4VLE 20G264 15T6072Gyémánt futópad15,000 fontAcél72 "60 "8 1/2 - 11 "5 / 16 "€3,842.37
ajánlatkérés
BLUFF 15T7296 Dockboard Acél 15000 Lb 96 x 72 In | AB4VLF 20G266 15T7296Gyémánt futópad15,000 fontAcél96 "72 "12–15 ”5 / 16 "€4,781.08
ajánlatkérés
BLUFF 15T8448 Dockboard Acél 15000 Lb 48 x 84 In | AB4VLG 20G267 15T8448Gyémánt futópad15,000 fontAcél48 "84 "5–7 ”5 / 16 "€3,270.93
ajánlatkérés
BLUFF 15T8460 Dockboard Acél 15000 Lb 60 x 84 In | AB4VLH 20G268 15T8460Gyémánt futópad15,000 fontAcél60 "84 "7–9 ”5 / 16 "€3,629.54
ajánlatkérés
BLUFF 15T8472 Dockboard Acél 15000 Lb 72 x 84 In | AB4VLJ 20G269 15T8472Gyémánt futópad15,000 fontAcél72 "84 "8 1/2 - 11 "5 / 16 "€4,018.13
ajánlatkérés
BLUFF 20T8448 Dockboard Acél 20000 Lb 48 x 84 In | AB4VLK 20G272 20T8448Gyémánt futópad20,000 fontAcél48 "84 "5–7 ”3 / 8 "€3,590.37
ajánlatkérés
BLUFF 20T8460 Dockboard Acél 20000 Lb 60 x 84 In | AB4VLL 20G273 20T8460Gyémánt futópad20,000 fontAcél60 "84 "7–9 ”3 / 8 "€4,361.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUFF 20C 60x48 dokkoló acél 20000 lb 48 x 60 hüvelyk
€3,327.35 /Mértékegység