Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLUCHER WB-4x2-90-316 4 x 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél kombináció AA6QZD 14N994

BLUCHER WB-4x2-90-316 Kombinált Wye/hajlítás 4 x 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA6QZD Modell: WB-4x2-90-316Kereszthivatkozás: 14N994

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€519.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye / Bend kombináció
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaPush Fit
Csőméret4 "x 4" x 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7307290090
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
BLUCHER WB-2x2-90-316 Kombinált Wye/hajlítás 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZB 14N992 WB-2x2-90-3162"€356.14
BLUCHER WB-3x2-90-316 Kombinált Wye/hajlítás 3 x 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZC 14N993 WB-3x2-90-3163 "x 3" x 2 "€459.04
BLUCHER WB-3x3-90-316, 3 hüvelykes, 316-os rozsdamentes acél kombináció | AA6QZE 14N995 WB-3x3-90-3163"€479.55
BLUCHER WB-4x3-90-316 Kombinált Wye/hajlítás 4 x 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZF 14N996 WB-4x3-90-3164 "x 4" x 3 "€503.08
BLUCHER WB-4x4-90-316 4 hüvelykes, 316-os rozsdamentes acél kombináció | AA6QZG 14N997 WB-4x4-90-3164"€573.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUCHER WB-4x2-90-316 Kombinált Wye/hajlítás 4 x 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€519.13 /Mértékegység