Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5454F kerek fejű racsnis, 1/2 hüvelykes | AF6GWX 19C370

PROTO J5454F kerek fejű racsnis, 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6GWX Típus: J5454FKereszthivatkozás: 19C370

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€173.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDisc.
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezkróm
Fej mozgásaRögzített
Head StyleRound
AnyagÖtvözött acél
Min. Arclengés5.00
A fogaskerekek száma72
Teljes hossz15 "
JavítókészletMfr. J5452FRK sz
IrányváltóNem tolató
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8204200000

Termék részletek:

    • Hosszú nyelű racsnis, amelyet ütőhüvelyekkel való használatra terveztek anyák és csavarok rögzítéséhez autószervizben, fémmegmunkálásban, valamint karbantartási és javítási műveletekben
    • Kerek fejű racsnis mechanizmussal és szűk, 5 fokos lengőívvel rendelkezik a könnyű használat és a kötőelemekhez való hozzáférés érdekében szűk helyeken
    • Ráncos fogantyú a csúszás minimalizálásához és a teljes fényezés a kopásállóság érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5454F kerek fejű racsnis, 1/2 hüvelykes
€173.70 /Mértékegység