Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE LH-GSPO 80K forgólapos görgő 1540 Lb 3-1/8 hüvelyk átmérőjű | AB6VWH 22N063

BLICKLE LH-GSPO 80K forgólapos görgő 1540 Lb 3-1/8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB6VWH Modell: LH-GSPO 80KKereszthivatkozás: 22N063

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€153.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNejlon
Alapszínfehér
Alapvető anyagNejlon
durométert80 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-1 / 8 x 3 "
Terhelési érték1540 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/16 x 3-1/8"
Teljes magasság4.75 "
Lemezméret3-3/8 x 3-15/16"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaA
VersenypályaKettős labda
PótkerékGSPO 80 / 20K
Forgó sugár0"
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeBézs
Kerékátmérő3.125 "
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
BLICKLE LE-POW 100K-FK forgólapos görgő 330 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300-999 fontNejlon330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€57.03
BLICKLE LE-POW 125K-FK forgólapos görgő 330 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300-999 fontNejlon330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€65.56
BLICKLE LPA-VSTH 35K forgólapos görgő 220 Lb 1-3/8 hüvelyk átmérőjű | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0-299 fontpoliuretán220 font1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€27.41
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 forgólapos görgő 1540 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000-2999 fontNejlon1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€167.14
BLICKLE LS-GSPO 101K forgótányér görgő 3300 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 fontNejlon3300 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€370.77
BLICKLE LS-GSPO 125K forgólapos görgő 3850 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 fontNejlon3850 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€325.13
BLICKLE LS-GSPO 150K-35 forgatható lemez görgő 5500 Lb 5-7 / 8 hüvelyk átmérőjű | AB6VWW 22N078 LS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000-5999 fontNejlon5500 font9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€631.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE LH-GSPO 80K forgólapos görgő 1540 Lb 3-1/8 hüvelyk átmérő
€153.54 /Mértékegység