Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE LER-POW 125K-FI-FK Üreges királycsapos forgógörgő 5 hüvelykes 330 Lb | AB6VUP 22N014

BLICKLE LER-POW 125K-FI-FK üreges királycsapos forgógörgő 5 hüvelykes 330 font

Raktáron
Tétel: AB6VUP Modell: LER-POW 125K-FI-FKKereszthivatkozás: 22N014

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€164.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges csapos forgatható görgő teljes zárral
Fék típusaTotal-Lock
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgő kerék anyagaNejlon
AlapszínPiros
Alapvető anyagNejlon
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték330 font
Kerekek száma1
Teljes magasság5 15 / 16 "
VersenypályaKettős labda
PótkerékRK-POW 125X035 / 6202-2RS-B
Szár Dia.1/2 "csavarlyuk
Szárlyuk Dia.1 / 2 "
Szár típusaÜreges csapszeg
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színefehér
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKerékcsapágyakGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaKerék színeKerékátmérőKerék anyagaKerék szélességeAlapszínÁr
BLICKLE LER-POEV 80R-SB üreges csapos forgatható görgő 3-3 / 16 hüvelyk 300 font | AB6VUE 22N005 LER-POEV 80R-SBÁrnyékoló roló0-299 fontGumiKék3.187 "Gumi1.25 "Fekete€62.36
BLICKLE LER-POEV 80R-FI-SB üreges csapszeg forgatható görgő 3-3 / 16 hüvelyk 300 font | AB6VUF 22N006 LER-POEV 80R-FI-SBÁrnyékoló roló0-299 fontGumiKék3.187 "Gumi1.25 "Fekete€94.15
BLICKLE LER-POEV 101K-SB-FK Üreges csapszegű forgatható görgő 4 hüvelyk 330 font | AB6VUG 22N007 LER-POEV 101K-SB-FKPrecíziós golyó300-999 fontGumiKék4"Gumi1.375 "Fekete€77.36
BLICKLE LER-POEV 101K-FI-SB-FK Hollow Kingpin forgó görgő 4 "330 Lb | AB6VUH 22N008 LER-POEV 101K-FI-SB-FKPrecíziós golyó300-999 fontGumiKék4"Gumi1.375 "Fekete€95.95
BLICKLE LER-POEV 126K-SB-FK Üreges csapos forgó görgő 5 hüvelyk 330 font | AB6VUJ 22N009 LER-POEV 126K-SB-FKPrecíziós golyó300-999 fontGumiKék5"Gumi1.375 "Fekete€99.97
BLICKLE LER-POEV 126K-FI-SB-FK Hollow Kingpin forgó görgő 5 "330 Lb | AB6VUK 22N010 LER-POEV 126K-FI-SB-FKPrecíziós golyó300-999 fontGumiKék5"Gumi1.375 "Fekete€117.44
BLICKLE LER-POW 100K-FK üreges csapos forgó görgő 4 hüvelyk 330 font | AB6VUL 22N011 LER-POW 100K-FKPrecíziós golyó300-999 fontNejlonfehér4"Nejlon1.375 "Piros€110.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE LER-POW 125K-FI-FK üreges királycsapos forgógörgő 5 hüvelykes 330 font
€164.71 /Mértékegység