Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE HPO 82X100/20-100K Raklapkocsi görgő 3-1/4 2205 Lb Teher | AG2BLQ 31DM90

BLICKLE HPO 82X100/20-100K Raklapkocsi görgő 3-1/4 2205 Lb terhelés

Raktáron
Tétel: AG2BLQ Típus: HPO 82X100/20-100KKereszthivatkozás: 31DM90
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
€56.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapemelő görgő
színekfehér
AlapszínEzüst
Tengelyhez illik4 / 5 "
Terhelési érték2205 font
AnyagNejlon
Teljes magasság3.25 "
Teljes szélesség4"
KerékcsapágyakLabda
Kerék színefehér
Kerékátmérő3.25 "
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége3 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8302200000

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékTeljes magasságTeljes szélességKerékátmérőKerék szélességeÁr
BLICKLE HPO 80X61/20-67K Raklapkocsi görgő 3-1/8 1322 Lb Teher | AG2BLP 31DM89 HPO 80X61 / 20-67K1322 font3.125 "2.375 "3.125 "2 13 / 32 "€46.85
BLICKLE HPO 82X70/20-70K Raklapkocsi görgő 3-1/4 1543 Lb Teher | AG2BLV 31DM94 HPO 82X70 / 20-70K1543 font3.25 "2.75 "3.25 "2.75 "€46.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE HPO 82X100/20-100K Raklapkocsi görgő 3-1/4 2205 Lb terhelés
€56.56 /Mértékegység