Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLACKBURN (T&B) ADR60-21 mechanikus csatlakozósaru 600 kcmil - 2 AWG | AH9KBJ 3LN45

BLACKBURN (T&B) ADR60-21 mechanikus csatlakozósaru 600 kcmil – 2 AWG

Raktáron
Tétel: AH9KBJ Modell: ADR60-21Kereszthivatkozás: 3LN45
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
€56.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus csatlakozó
Csatlakozó típusaKettős minősítésű Lug
Head StyleHex
Hossz3.19 "
AnyagAlumínium
Max. Vezetõméret600 kcmil sodrott
Min. Vezetõméret2 AWG sodrott
Stud méret1 / 2 "
Szélesség2.41 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vezetők száma: 2
    • Lyukak száma: 1

Termékváltozatok

TermékekModellHead StyleHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BLACKBURN (T&B) ADR11 mechanikus csatlakozósaru 1/0-14 AWG 1 vezeték | AH9KAV 3LN32 ADR11Réselt1.47 "1/0 AWG elakadt14 AWG szilárd1 / 4 "0.63 "€3.97
BLACKBURN (T&B) ADR11-21 mechanikus csatlakozósaru 1/0-14 AWG 2 vezeték | AH9KAW 3LN33 ADR11-21Réselt1.47 "1/0 AWG elakadt14 AWG szilárd1 / 4 "1.22 "€7.54
BLACKBURN (T&B) ADR2 mechanikus csatlakozósaru 2-14 AWG 1 vezeték | AH9KAX 3LN34 ADR2Réselt1.16 "2 AWG sodrott14 AWG szilárd1 / 4 "0.5 "€3.01
BLACKBURN (T&B) ADR21 mechanikus csatlakozósaru 2/0-14 AWG 1 vezeték | AH9KAY 3LN35 ADR21Réselt1.47 "2/0 AWG elakadt14 AWG szilárd1 / 4 "0.63 "€3.97
BLACKBURN (T&B) ADR21-21 mechanikus csatlakozósaru 2/0-14 AWG 2 vezeték | AH9KAZ 3LN36 ADR21-21Réselt1.47 "2/0 AWG elakadt14 AWG szilárd1 / 4 "1.25 "€7.67
BLACKBURN (T&B) ADR25 mechanikus csatlakozósaru 250 kcmil – 6 AWG | AH9KBA 3LN37 ADR25Foglalat2"250 kcmil sodrott6 AWG sodrott5 / 16 "1"€11.08
BLACKBURN (T&B) ADR25-21 mechanikus csatlakozósaru 250 kcmil – 6 AWG | AH9KBB 3LN38 ADR25-21Foglalat2.56 "250 kcmil sodrott6 AWG sodrott3 / 8 "1.64 "€20.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACKBURN (T&B) ADR60-21 mechanikus csatlakozósaru 600 kcmil – 2 AWG
€56.54 /Mértékegység