Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BL CSAPÁGYOK TRC2840 Nyomóalátét átmérő 1.750 hüvelyk 0.09 hüvelyk. Vastag | AG6FQB 35TY73

BL BEARINGS TRC2840 tolóalátét átmérője 1.750 hüvelyk 0.09 hüvelyk. Vastag

Raktáron
Cikkszám: AG6FQB Modell: TRC2840Kereszthivatkozás: 35TY73

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolóerő
Belül Dia.44.45mm
Anyag52100 Steel
Dia kívül.63.50mm
Vastagság2.34mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0284
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8482400000

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.VastagságÁr
BL CSAPÁGYOK TRA1018 Nyomóalátét átmérő 0.625 hüvelyk 0.03 hüvelyk. Vastag | AG6FNA 35TY25 TRA101815.88mm28.58mm0.81mm€2.43
BL CSAPÁGYOK TRA1220 nyomóalátét átmérő 0.750 hüvelyk 0.03 hüvelyk. Vastag | AG6FNB 35TY26 TRA122019.05mm31.75mm0.81mm€2.80
BL CSAPÁGYOK TRA1423 Nyomóalátét átmérő 0.875 hüvelyk 0.03 hüvelyk. Vastag | AG6FNC 35TY27 TRA142322.23mm36.50mm0.76mm€2.64
BL CSAPÁGYOK TRA1625 Nyomóalátét átmérő 1.000in 0.03in. Vastag | AG6FND 35TY28 TRA162525.40mm39.68mm0.76mm€2.96
BL CSAPÁGYOK TRA1828 Nyomóalátét átmérő 1.125 hüvelyk 0.03 hüvelyk. Vastag | AG6FNE 35TY29 TRA182828.58mm44.45 mm0.81mm€3.92
BL CSAPÁGYOK TRA2031 Nyomóalátét átmérő 1.250in 0.03in. Vastag | AG6FNF 35TY30 TRA203131.75mm49.20mm0.76mm€3.90
BL CSAPÁGYOK TRA2233 Nyomóalátét átmérő 1.375 hüvelyk 0.03 hüvelyk. Vastag | AG6FNG 35TY31 TRA223334.93mm52.38mm0.76mm€3.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BL BEARINGS TRC2840 tolóalátét átmérője 1.750 hüvelyk 0.09 hüvelyk. Vastag
€12.84 /Mértékegység