Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BL BEARINGS SS6009 2RS FM222 Radial Ball Bearing Stainless Steel 45mm Ss6009 2rs | AG4ZGB 35JD14

BL BEARINGS SS6009 2RS FM222 radiális golyóscsapágy, rozsdamentes acél 45 mm Ss6009 2rs

Raktáron
Tétel: AG4ZGB Típus: SS6009 2RS FM222Kereszthivatkozás: 35JD14
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
€207.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagRozsdamentes acél
Csapágy típusDupla zárt
Fura Dia.45mm
Fúrástolerancia+ 0 / -0.012 mm
Cage AnyagRozsdamentes acél
Dinamikus terhelhetőség5,720 font
Ipari számSS6009-2RS
Kenészsír
Max. FORDULAT11000
Dia kívül.75mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.013 mm
Tömítés anyagaSzintetikus gumi acéllemezre formázva
Statikus teherbírás3,400 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Szélesség16mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)1.6
Hajó hossza (cm)7.5
Hajószélesség (cm)7.5
HS-kód8482105052

Termékváltozatok

TermékekModellKenésCsapágyanyagCsapágy típusMax. FORDULATDia kívül.Dia-n kívül MegértésPajzs anyagaStatikus teherbírásÁr
BL CSAPÁGYOK 6000 ZZ/C3 PRX Radiális golyóscsapágy préselt acél 10mm 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXPolyrex EM zsírAcélDupla pajzs3400026mm+ 0 / -0.009 mmAcél440 font€5.05
BL CSAPÁGYOK 6001 ZZ/C3 PRX Radiális golyóscsapágy préselt acél 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXPolyrex EM zsírAcélDupla pajzs3000028mm+ 0 / -0.009 mmAcél540 font€5.37
BL CSAPÁGYOK 6002 ZZ/C3 PRX Radiális golyóscsapágy préselt acél 15mm 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXPolyrex EM zsírAcélDupla pajzs2800032 mm+ 0 / -0.01 mmAcél640 font€6.06
BL CSAPÁGYOK 6003 ZZ/C3 PRX Radiális golyóscsapágy préselt acél 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXPolyrex EM zsírAcélDupla pajzs2600035mm+ 0 / -0.01 mmAcél730 font€6.62
BL CSAPÁGYOK 6004 ZZ/C3 PRX Radiális golyóscsapágy préselt acél 20mm 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXPolyrex EM zsírAcélDupla pajzs2100042mm+ 0 / -0.01 mmAcél1,140 font€8.63
BL CSAPÁGYOK 6005 ZZ/C3 PRX Radiális golyóscsapágy préselt acél 25mm 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXPolyrex EM zsírAcélDupla pajzs1800047mm+ 0 / -0.01 mmAcél1,320 font€10.20
BL CSAPÁGYOK 6006 ZZ/C3 PRX Radiális golyóscsapágy préselt acél 30mm 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXPolyrex EM zsírAcélDupla pajzs1500055mm+ 0 / -0.013 mmAcél1,860 font€12.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BL BEARINGS SS6009 2RS FM222 radiális golyóscsapágy, rozsdamentes acél 45 mm Ss6009 2rs
€207.19 /Mértékegység