Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BL CSAPÁGYOK NTA3244 Tűtolócsapágy furat 2.000in. 5900 ford./perc | AG6FMK 35TX99

BL BEARINGS NTA3244 tűtolócsapágy furat 2.000 hüvelyk. 5900 ford./perc

Raktáron
Tétel: AG6FMK Modell: NTA3244Kereszthivatkozás: 35TX99
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
€13.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomócsapágy
Fura Dia.50.8mm
Cage AnyagAcél
Dinamikus terhelhetőség23,180 N
Magasság1.98mm
KenésOlaj
AnyagAcél
Max. FORDULAT5900
Dia kívül.69.9mm
Statikus teherbírás127,920 N
Temp. Hatótávolság-5 - + 250 F
típusTűs robogó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)0.2
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8482400000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségMagasságMax. FORDULATDia kívül.Statikus teherbírásÁr
BL CSAPÁGYOK NTA1018 Tűtolócsapágy furat 0.625in 14500 ford./perc | AG6FMA 35TX90 NTA101815.9mm9440 N1.98mm14,50028.6mm29,320 N€7.41
BL CSAPÁGYOK NTA1220 Tűtolócsapágy furat 0.750in 13500 ford./perc | AG6FMB 35TX91 NTA122019.1mm10,520 N1.98mm13,50031.8mm35,200 N€8.34
BL CSAPÁGYOK NTA1423 Tűtolócsapágy furat 0.875in 11600 ford./perc | AG6FMC 35TX92 NTA142322.2mm12,960 N1.98mm11,60036.5mm477,330 N€7.56
BL CSAPÁGYOK NTA1625 Tűtolócsapágy furat 1.000in 10600 ford./perc | AG6FMD 35TX93 NTA162525.4mm13,350 N1.98mm10,60039.7mm51,940 N€8.75
BL CSAPÁGYOK NTA1828 Tűtolócsapágy furat 1.125in. 9300 ford./perc | AG6FME 35TX94 NTA182828.6mm16,100 N1.98mm930044.5mm68,680 N€7.27
BL CSAPÁGYOK NTA2031 Tűtolócsapágy furat 1.250in. 8300 ford./perc | AG6FMF 35TX95 NTA203131.8mm19,450 N1.98mm830049.2mm90,140 N€8.42
BL CSAPÁGYOK NTA2233 Tűtolócsapágy furat 1.375in. 7700 ford./perc | AG6FMG 35TX96 NTA223334.9mm20,600 N1.98mm770052.4mm99,590 N€11.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BL BEARINGS NTA3244 tűtolócsapágy furat 2.000 hüvelyk. 5900 ford./perc
€13.07 /Mértékegység