Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BL CSAPÁGYOK 6000/C3 Radiális golyóscsapágy PS 10mm 6000 | AG4YTM 35HZ48

BL BEARINGS 6000/C3 radiális golyóscsapágy PS 10mm 6000

Raktáron
Tétel: AG4YTM Modell: 6000/C3Kereszthivatkozás: 35HZ48
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
€5.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusNyisd ki
Fura Dia.10mm
Fúrástolerancia+ 0 / -0.008 mm
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség1,030 font
Ipari szám6000
Max. FORDULAT34000
Dia kívül.26mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.009 mm
Statikus teherbírás440 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Szélesség8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.8
Hajó hossza (cm)2.6
Hajószélesség (cm)2.6
HS-kód8482105044

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsapágyanyagFura Dia.Dia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírástípusSzélességÁr
BL CSAPÁGYOK 6001/C3 Radiális golyóscsapágy PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C330000Acél12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 font-8mm€5.40
BL CSAPÁGYOK 6002/C3 Radiális golyóscsapágy PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000Acél15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 font-9mm€6.30
BL CSAPÁGYOK 6003/C3 Radiális golyóscsapágy PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000Acél17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 font-10mm€6.80
BL CSAPÁGYOK 6004/C3 Radiális golyóscsapágy PS 20mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000Acél20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 font-12mm€8.88
BL CSAPÁGYOK 6005/C3 Radiális golyóscsapágy PS 25mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000Acél25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 font-12mm€11.47
BL CSAPÁGYOK 6006/C3 Radiális golyóscsapágy PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000Acél30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 font-13mm€13.67
BL CSAPÁGYOK 6007/C3 Radiális golyóscsapágy PS 35mm 6007 | AG4YTV 35HZ55 6007 / C314000Acél35mm62mm+ 0 / -0.013 mm2,310 font-14mm€15.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BL BEARINGS 6000/C3 radiális golyóscsapágy PS 10mm 6000
€5.60 /Mértékegység