BISON GEAR & ENGINEERING 021-725F0240 DC hajtóműves motor 180VDC 7.5 ford./perc 1/8 LE 240 1 | AH4ZYK 35TW11

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725F0240 DC hajtóműves motor 180VDC 7.5 ford./perc 1/8 LE 240 1

Raktáron
Tétel: AH4ZYK Modell: 021-725F0240Kereszthivatkozás: 35TW11

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,429.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakLabda
KefékKülsőleg cserélhető
HázTeljesen zárt, nem szellőző
befejezPorított kabát
Teljes terhelésű erősítők0.66
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaAcél
Áttétel240:1
Sebességtípushypoid
Ház anyagaAcél
Bemenet HP1/8
Szigetelési osztályF
Kenészsír
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték831.0 in.-lb.
motor típusaÁllandó mágnes DC
Szerelési helyzetMinden szög
Adattábla fordulat / perc7.5
Nincs terhelés RPM7.5
Teljes hossz15 21 / 64 "
Túlterhelés940 font
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásCW / CCW
SealsAjak típus
Tengely tájolásaDerékszög
Tengely típusaÜreges
HővédelemEgyik sem
típusDC hajtómotor
Feszültség180 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)24.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hátsó tengely kódoló / impulzus generátor felszerelése: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725F0240 DC hajtóműves motor 180VDC 7.5 ford./perc 1/8 LE 240 1
€1,429.02 /Mértékegység