BISON GEAR & ENGINEERING 021-725C0060 DC hajtóműves motor 24VDC 30 ford./perc 1/5 LE 60 1 | AH4ZXP 35TV65

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725C0060 DC hajtóműves motor 24 VDC 30 ford./perc 1/5 LE 60 1

Raktáron
Tétel: AH4ZXP Modell: 021-725C0060Kereszthivatkozás: 35TV65

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,655.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakLabda
KefékKülsőleg cserélhető
HázTeljesen zárt, nem szellőző
befejezPorított kabát
Teljes terhelésű erősítők9.50
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaAcél
Áttétel60:1
Sebességtípushypoid
Ház anyagaAcél
Bemenet HP1/5
Szigetelési osztályF
Kenészsír
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték332.0 in.-lb.
motor típusaÁllandó mágnes DC
Szerelési helyzetMinden szög
Adattábla fordulat / perc30
Nincs terhelés RPM30
Teljes hossz14 1 / 64 "
Túlterhelés580 font
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásCW / CCW
SealsAjak típus
Tengely tájolásaDerékszög
Tengely típusaÜreges
HővédelemEgyik sem
típusDC hajtómotor
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)24.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hátsó tengely kódoló / impulzus generátor felszerelése: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTúlterhelésTeljes terhelésű erősítőkÁttételBemenet HPMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percNincs terhelés RPMTeljes hosszÁr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0010 DC hajtóműves motor 24VDC 180 ford./perc 1/8 LE 10 1 | AH4ZVQ 35TU99 021-720C0010270 font5.9010:11/835.0 in.-lb.18018013 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0015 DC hajtóműves motor 24VDC 120 ford./perc 1/8 LE 15 1 | AH4ZVR 35TV01 021-720C0015305 font5.9015:11/852.0 in.-lb.12012013 37 / 64 "€1,446.45
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0020 DC hajtóműves motor 24VDC 90 ford./perc 1/8 LE 20 1 | AH4ZVT 35TV02 021-720C0020330 font5.9020:11/870.0 in.-lb.909013 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0030 DC hajtóműves motor 24VDC 60 ford./perc 1/8 LE 30 1 | AH4ZVU 35TV03 021-720C0030370 font5.9030:11/8104.0 in.-lb.606013 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0040 DC hajtóműves motor 24VDC 45 ford/perc 1/8 LE 40 1 | AH4ZVV 35TV04 021-720C0040400 font5.9040:11/8139.0 in.-lb.454513 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0050 DC hajtóműves motor 24VDC 36 ford./perc 1/8 LE 50 1 | AH4ZVW 35TV05 021-720C0050430 font5.9050:11/8173.0 in.-lb.363613 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0060 DC hajtóműves motor 24VDC 30 ford./perc 1/8 LE 60 1 | AH4ZVX 35TV06 021-720C0060455 font5.9060:11/8208.0 in.-lb.303013 37 / 64 "€1,444.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725C0060 DC hajtóműves motor 24 VDC 30 ford./perc 1/5 LE 60 1
€1,655.22 /Mértékegység