Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0010 Egyenáramú hajtóműves motor, 185 ford./perc, 90 V, párhuzamos, 90 VDC, Tenv, 32 In-Lb | CN9NCC 58YN02

BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0010 DC hajtóműves motor, 185rpm, 90V, párhuzamos, 90VDC, Tenv, 32 in-Lb

Raktáron
Tétel: CN9NCC Modell: 011-175-0010Kereszthivatkozás: 58YN02
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
€1,097.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-756-4413 DC hajtóműves motor, 135 ford./perc, 90 V, derékszögű, 90 VDC, Tenv, 70 In-Lb | CN9NBZ 58YN90 021-756-4413€1,227.56
BISON GEAR & ENGINEERING 011-190-0013 Egyenáramú hajtóműves motor, 139 ford./perc, 90 V, Párhuzamos, 90 VDC, Tenv, 20 In-Lb | CN9NCA 58YM81 011-190-0013€896.27
BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0013 Egyenáramú hajtóműves motor, 139 ford./perc, 90 V, párhuzamos, 90 VDC, Tenv, 42 In-Lb | CN9NCB 58YN03 011-175-0013€1,248.28
BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0007 Egyenáramú hajtóműves motor, 268rpm, 90V, párhuzamos, 90VDC, Tenv, 22 In-Lb | CN9NCD 58YN01 011-175-0007€1,064.87
BISON GEAR & ENGINEERING 011-336-4005 Egyenáramú hajtóműves motor, 360 ford./perc, 90 V, 90 VDC, 40 In-Lb | CN9NCE 58YN27 011-336-4005€1,302.87
BISON GEAR & ENGINEERING 011-190-0049 Egyenáramú hajtóműves motor, 37 ford./perc, 90 V, Párhuzamos, 90 VDC, Tenv, 74 In-Lb | CN9NCF 58YM85 011-190-0049€1,010.82
BISON GEAR & ENGINEERING 011-348-4040 DC hajtóműves motor, 42rpm, 90V, 90VDC, 300 In-Lb | CN9NCG 58YN36 011-348-4040€1,491.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0010 DC hajtóműves motor, 185rpm, 90V, párhuzamos, 90VDC, Tenv, 32 in-Lb
€1,097.17 /Mértékegység