Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BISHOP-WISECARVER UTTS2G0480 Lineáris vezető 480mm L 40 Mm Szé 19.7 Mm H | AC2VMA 2NCX6

BISHOP-WISECARVER UTTS2G0480 lineáris vezető 480 mm hosszú 40 mm széles 19.7 mm magas

Raktáron
Tétel: AC2VMA Modell: UTTS2G0480Kereszthivatkozás: 2NCX6
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
€391.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris útmutató
A furatközpont középre szerelése80 mm
Szerelő furat a tengely végétől40 mm
Szerelő furat mérete8.8mm
A vasúti furatok száma6
Teljes magasság19.7mm
Teljes hossz480mm
Teljes szélesség40mm
VersenypályaEdzett
Vasúti befejezésFöldi
Sín anyagaÖtvözött acél
Temp. Hatótávolság-55 az 100 C-hez
MenetméretM8
típusSW sorozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.251
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7228706000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat méreteTeljes magasságTeljes szélességVersenypályaMenetmérettípusÁr
BISHOP-WISECARVER UTTS1G0480 Lineáris vezető 480mm L 26 Mm Szé 15.0 Mm H | AC2VLW 2NCX2 UTTS1G04805.8mm15mm26mmEdzettM5SW sorozat€299.92
BISHOP-WISECARVER UTTS3G0480 Lineáris vezető 480mm L 58 Mm Szé 30.0 Mm H | AC2VME 2NCY1 UTTS3G04808.8mm30mm58mmEdzettM8SW sorozat€581.04
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0480 Lineáris vezető 480mm L 26 Mm Szé 15.0 Mm H | AC2VMJ 2NCY5 UTTRS1G04805.8mm15mm26mmEdzettM5SW sorozat€295.06
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0480 Lineáris vezető 480mm L 40 Mm Szé 19.7 Mm H | AC2VMN 2NCY9 UTTRS2G04808.8mm19.7mm40mmEdzettM8SW sorozat€361.03
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0480 Lineáris vezető 480mm L 58 Mm Szé 30.0 Mm H | AC2VMT 2NCZ4 UTTRS3G04808.8mm30mm58mmEdzettM8SW sorozat€515.40
BISHOP-WISECARVER UTTA0G0480 Lineáris vezető 480mm L 20 Mm Szé 11.0 Mm H | AC2VNK 2NDD8 UTTA0G04804.8mm11mm20mmAlumíniumM4PW sorozat€88.31
BISHOP-WISECARVER UTTA1G0480 Lineáris vezető 480mm L 26 Mm Szé 15.0 Mm H | AC2VNP 2NDE3 UTTA1G04805.8mm15mm26mmAlumíniumM5PW sorozat€98.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTS2G0480 lineáris vezető 480 mm hosszú 40 mm széles 19.7 mm magas
€391.99 /Mértékegység