Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A kocsiszerelvény SW sorozat 1376 ft-lb | AH6TXV 36FX71

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A kocsiszerelvény SW Series 1376 ft-lb

Raktáron
Tétel: AH6TXV Modell: UT3WPAXS-4AKereszthivatkozás: 36FX71

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€617.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris vezető kocsi szerelvény
Kocsi magassága37.3mm
A kocsi lyukának méreteM10 x 1.5
Kocsi hossza317.3mm
Kocsi anyagaalumínium
Kocsi típusaVee
Kocsi szélessége55mm
Max. Axiális terhelés1376 font
Max. Radiális terhelés2653 font
Max. Sebesség0.0055
Henger anyag52100 Steel
Henger típusaVee
Méret3"
Csúsztatható magasság (mm)50
Csúsztatható lyukméret (mm)X 14.3 5
Temp. Hatótávolság-55 a 100
típusSW sorozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.359
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csúszda szélessége (mm): 58
    • A kocsi befejezése: Tiszta, eloxált
    • Görgős befejezés: földelve

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Axiális terhelésMax. Radiális terhelésMéretÁr
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS kocsiszerelvény SW Series 331 ft-lb | AH6TXQ 36FX67 UT2WPAXS331 font1191 font2"€510.20
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-4A kocsiszerelvény SW Series 398 ft-lb | AH6TXR 36FX68 UT2WPAXS-4A398 font1191 font2"€556.93
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-5A kocsiszerelvény SW Series 467 ft-lb | AH6TXT 36FX69 UT2WPAXS-5A467 font1416 font2"€624.18
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS kocsiszerelvény SW Series 1146 ft-lb | AH6TXU 36FX70 UT3WPAXS1146 font2653 font3"€608.25
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-5A kocsiszerelvény SW Series 1605 ft-lb | AH6TXW 36FX72 UT3WPAXS-5A1605 font3156 font3"€741.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A kocsiszerelvény SW Series 1376 ft-lb
€617.86 /Mértékegység