Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS kocsiszerelvény SW Series 331 ft-lb | AH6TXQ 36FX67

BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS kocsiszerelvény SW Series 331 ft-lb

Raktáron
Tétel: AH6TXQ Modell: UT2WPAXSKereszthivatkozás: 36FX67

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€510.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris vezető kocsi szerelvény
Kocsi magassága27.7mm
A kocsi lyukának méreteM8 x 1.25
Kocsi hossza144.2mm
Kocsi anyagaalumínium
Kocsi típusaVee
Kocsi szélessége38mm
Max. Axiális terhelés331 font
Max. Radiális terhelés1191 font
Max. Sebesség0.0055
Henger anyag52100 Steel
Henger típusaVee
Méret2"
Csúsztatható magasság (mm)35
Csúsztatható lyukméret (mm)X 14.3 3
Temp. Hatótávolság-55 a 100
típusSW sorozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3172
Hajó magassága (cm)2.86
Hajó hossza (cm)14.61
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8431390080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csúszda szélessége (mm): 40
    • A kocsi befejezése: Tiszta, eloxált
    • Görgős befejezés: földelve

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Axiális terhelésMax. Radiális terhelésMéretÁr
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-4A kocsiszerelvény SW Series 398 ft-lb | AH6TXR 36FX68 UT2WPAXS-4A398 font1191 font2"€556.93
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-5A kocsiszerelvény SW Series 467 ft-lb | AH6TXT 36FX69 UT2WPAXS-5A467 font1416 font2"€624.18
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS kocsiszerelvény SW Series 1146 ft-lb | AH6TXU 36FX70 UT3WPAXS1146 font2653 font3"€608.25
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A kocsiszerelvény SW sorozat 1376 ft-lb | AH6TXV 36FX71 UT3WPAXS-4A1376 font2653 font3"€617.86
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-5A kocsiszerelvény SW Series 1605 ft-lb | AH6TXW 36FX72 UT3WPAXS-5A1605 font3156 font3"€741.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS kocsiszerelvény SW Series 331 ft-lb
€510.20 /Mértékegység