Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BISHOP-WISECARVER UT2WPAP Carriage Assembly 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VPN 2NDG7

BISHOP-WISECARVER UT2WPAP kocsi szerelvény 27.7 x 38 x 144.2 mm

Raktáron
Tétel: AC2VPN Modell: UT2WPAPKereszthivatkozás: 2NDG7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€237.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris vezető kocsi szerelvény
Kocsi magassága27.7mm
A kocsi lyukának méreteM8 x 1.25 mm
Kocsi hossza144.2mm
Kocsi anyagaalumínium
Kocsi típusaVee
Kocsi szélessége38mm
Max. Axiális terhelés70 font
Max. Radiális terhelés37 font
Max. Sebesség1.5 m/sec.
Henger anyagPolimer túlformázott rozsdamentes acél
Henger típusaVee
Méret2"
Csúsztatható magasság (mm)35.0
Csúsztatható lyukméret (mm)14.3x3
Temp. Hatótávolság-55 az 100 C-hez
típusSW sorozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8482101080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A kocsi befejezése (eloxált tiszta)
    • Csúsztatható szélesség (mm) (40)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Axiális terhelésMax. Radiális terhelésMax. SebességHenger anyagHenger típusaMéretÁr
BISHOP-WISECARVER UT1WPA kocsi szerelvény 20.7 x 24 x 113.5 mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 font548 font5.5 m/sec.52100 SteelVee1"€281.42
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A kocsi szerelvény 20.7 x 24 x 166.5 mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 font548 font5.5 m/sec.52100 SteelVee1"€442.58
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A kocsi szerelvény 20.7 x 24 x 166.5 mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 font652 font5.5 m/sec.52100 SteelVee1"€493.57
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR kocsi szerelvény 20.7 x 24 x 113.5 mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 font5.5 m/sec.52100 SteelCrown Roller1"€271.37
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A kocsi szerelvény 20.7 x 24 x 166.5 mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 font5.5 m/sec.52100 SteelCrown Roller1"€459.96
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A kocsi szerelvény 20.7 x 24 x 166.5 mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 font5.5 m/sec.52100 SteelCrown Roller1"€476.04
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR kocsi szerelvény 27.7 x 38 x 144.2 mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 font5.5 m/sec.52100 SteelCrown Roller2"€316.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT2WPAP kocsi szerelvény 27.7 x 38 x 144.2 mm
€237.79 /Mértékegység