BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-V 1ph ollós emelőasztal 2200 Lb. 230v 1 fázis | AC2TDN 2MNW9

BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-V 1h ollós emelőasztal 2200 Lb. 230v 1 fázis

Raktáron
Tétel: AC2TDN Modell: LX-100N 230-V 1phKereszthivatkozás: 2MNW9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,464.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Keret anyagAcél
HP1
Terhelhetőség2200 font
Csökkentett magasság3-5 / 16 "
Fázis1
Peronhossz51 "
Platform stílusRögzített
Platform szélesség24 "
Powered Byelektromos
Emelt magasság38-5 / 8 "
Sebesség másodpercek11
Feszültség230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 222.26
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)129.54
HS-kód8428900290
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFázisPlatform szélességFeszültségÁr
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 115-V ollós emelőasztal 2200 Lb. 115v 1 fázis | AC2TDM 2MNW8 LX-100N 115-V124 "115V€8,513.10
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-v 3ph ollós emelőasztal 2200 Lb. 230v 3 fázis | AC2TDP 2MNX1 LX-100N 230-v 3ph324 "230V€8,602.35
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 480v 3 ph ollós emelőasztal 2200 Lb. 480v 3 fázis | AC2TDQ 2MNX2 LX-100N 480v 3 ph324 "480V€8,602.35
BISHAMON INDUSTRIES LX-100W ollós emelőasztal 2200 Lb. 230v 3 fázis | AE2RHG 4ZD61 LX-100W334.5 "230V€9,092.05
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N ollós emelőasztal, 1 LE, 2200 font. Kapacitás, 24.5 x 51 hüvelykes platformméret | CJ8VPZ LX-100N---€8,893.50
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N-230-1-F ollós emelőasztal, lábbal működtethető, 230 V, 1 Ph, 2200 font. Kapacitás, 24.5 x 51 hüvelykes platform | CJ8VQA LX-100N-230-1-F---€9,555.00
ajánlatkérés
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N-230-1-H ollós emelőasztal, kézi vezérlés, 230 V, 1 Ph, 2200 font. Kapacitás, 24.5 x 51 hüvelykes platform | CJ8VQB LX-100N-230-1-H---€9,220.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-V 1h ollós emelőasztal 2200 Lb. 230v 1 fázis
€8,464.71 /Mértékegység