BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872 Ollós emelőasztal Kapacitás 5000 Lb 48 x 72 | AD6FBB 45A271

BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872 Ollós emelőasztal kapacitása 5000 Lb 48 x 72

Raktáron
Tétel: AD6FBB Modell: L5K-4872Kereszthivatkozás: 45A271

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,502.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Keret anyagAcél
HP1
Terhelhetőség5000 font
Csökkentett magasság8-3 / 4 "
Fázis1
Peronhossz72 "
Platform stílusMozdulatlan
Platform szélesség48 "
Powered Byelektromos
Emelt magasság48 "
Sebesség másodpercek50
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 467.2
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8428100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszPlatform szélességÁr
BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256 Ollós emelőasztal Kapacitás 5000 Lb 32 x 56 | AD6FBA 45A270 L5K-325656 "32 "€10,958.06
BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256-H ollós emelőasztal, kézi működtetésű, 115V, 5000 font. Kapacitás, 32 x 56 hüvelykes platformméret | CJ8VNY L5K-3256-H--€9,220.91
ajánlatkérés
BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872-H ollós emelőasztal, kézi működtetésű, 115V, 5000 font. Kapacitás, 48 ​​x 72 hüvelykes platformméret | CJ8VNZ L5K-4872-H--€10,423.64
ajánlatkérés
BISHAMON INDUSTRIES L5K-SPECIAL ollós emelőasztal, 115V, 5000 font. Kapacitás, 32 x 56 – 48 x 84 hüvelykes platformméret | CJ8VPA L5K-KÜLÖNLEGES--€13,421.10
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4444 Ollós emelőasztal, 115V, 5000 lb. Kapacitás, 44 x 44 hüvelykes forgatható platform mérete | CJ8VPB L5K-TT4444--€12,612.60
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4448 Ollós emelőasztal, 115V, 5000 lb. Kapacitás, 44 x 48 hüvelyk forgatható platform mérete | CJ8VPC L5K-TT4448--€12,612.60
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4848 Ollós emelőasztal, 115V, 5000 lb. Kapacitás, 48 ​​x 48 hüvelyk forgatható platform mérete | CJ8VPD L5K-TT4848--€12,612.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872 Ollós emelőasztal kapacitása 5000 Lb 48 x 72
€11,502.56 /Mértékegység