BINKS DX70R3-WF membránszivattyú, nyomás, önfelszívó, 5 gal kapacitás, acetál, 100 PSI | CN9MXR 46AY10

BINKS DX70R3-WF Diaphragm Pump, Pressure, Self-Priming, 5 Gal Capacity, Acetal, 100 PSI

Cikkszám: CN9MXR Model: DX70R3-WFKereszthivatkozás: 46AY10
€2,931.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembránszivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.245
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BINKS DX70R3-CF membránszivattyú, nyomás, önfelszívó, 5 gal kapacitás, acetál, 100 PSI | CN9MXN 46AY11 DX70R3-CF€3,095.07
ajánlatkérés
BINKS DX70R3-PFA membránszivattyú, nyomás, önfelszívó, 5 gal kapacitás, acetál, 100 PSI | CN9MXP 46AY09 DX70R3-PFA€4,093.44
ajánlatkérés
BINKS DX70R3-PF membránszivattyú, nyomás, önfelszívó, 5 gal kapacitás, acetál, 100 PSI | CN9MXQ 46AY08 DX70R3-PF€2,688.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BINKS DX70R3-WF Diaphragm Pump, Pressure, Self-Priming, 5 Gal Capacity, Acetal, 100 PSI
€2,931.85 /Mértékegység