BIL-JAX 0127-006-3 Állványtorony 20-1/2 láb magas acél | AE2ZJT 5AB12

BIL-JAX 0127-006-3 Állványtorony 20-1/2 láb magas acél

Tétel: AE2ZJT Modell: 0127-006-3Kereszthivatkozás: 5AB12
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,107.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllványtorony
Caster Dia.5"
befejezSárga porszóró
Hossz6"
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Max. Munka magassága (in.)23 láb 6 "
Teljes mélység29 "
Teljes magasság20.5 láb.
Teljes szélesség72 "
Platform mélysége29 "
A platform magassága2-17 láb.
Peronhossz72 "
Platform szélesség29 "
Szélesség29 "
Munka magassága23-1 / 2 láb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 242.1
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód7308400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kihúzható lábnyom L (72 ")
    • Kihúzható lábnyom W (77 ")

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaCaster Dia.HosszSzélességTerhelhetőségAnyagTeljes mélységTeljes magasságÁr
BIL-JAX ST-RU0716OR Állványtorony 15 láb magas acél | AE2ZEF 5AA87 ST-RU0716OR2-16 láb.8"7 láb.60 "500 fontAcél, alumínium / rétegelt lemez, acél / poli-15 láb.€4,714.70
ajánlatkérés
BIL-JAX ST-RU0721OR Állványtorony 22 láb magas acél | AE2ZEG 5AA88 ST-RU0721OR2-21 láb.8"7 láb.60 "500 fontAcél, alumínium / rétegelt lemez, acél / poli-22 láb.€5,659.42
ajánlatkérés
BIL-JAX 0127-006-0 Scaffold Tower 6 láb magas acél | AE2ZET 5AA99 0127-006-02-4 láb.5"6"29 "1000 fontAcél29 "6 láb.€853.10
ajánlatkérés
BIL-JAX 0127-006-1 Állványtorony 9-1/2 láb magasságú acél | AE2ZJQ 5AB10 0127-006-12-6 láb.5"6"29 "1000 fontAcél29 "9.5 láb.€1,444.24
ajánlatkérés
BIL-JAX 0127-006-2 Scaffold Tower 15 láb magas acél | AE2ZJR 5AB11 0127-006-22-11 1/2ft.5"6"29 "1000 fontAcél29 "15 láb.€2,736.08
ajánlatkérés
BIL-JAX ST-RU0711 állványtorony 10 láb magas acél | AE2ZJZ 5AB18 ST-RU07112-11 láb.8"7 láb.60 "500 fontAcél60 "10 láb.€2,353.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BIL-JAX 0127-006-3 Állványtorony 20-1/2 láb magas acél
€4,107.82 /Mértékegység